Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
16
tipo di filettatura
metrico
materiale
plastica
passo della filettatura
1.5 mm
colore
grigio luce
antiurto
numero RAL
7035
apertura di chiave
22 mm
superficie
non trattato
temperatura di impiego
-40 °C
qualità del materiale
poliammide
rinforzato con fibra di vetro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te