Prodotti / Cavi / Cavi di Media Tensione /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119203/100
Cod. Produttore
1119203/100
Cod. EAN
4044774551173

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3G1

Documentazione tecnica

Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Disponibile in una colorazione versatile, OLFLEX CLASSIC 110 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto durevole e performante nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

resistente all’olio secondo EN 60811-404

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

elemento ritorto

no

colore del rivestimento

grigio

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

conduttore di protezione

materiale del rivestimento

PVC

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

OLFLEX CLASSIC 110 3G1

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m