Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170891
Cod. Produttore
2170891
Cod. EAN
4044773114775

Informazioni di prodotto

Il cavo ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nella trasmissione dati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla costruzione robusta e flessibile
  • Risparmio di tempo con materiali di qualità e standard CAT.5E

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e veloce per applicazioni domestiche e professionali
  • Protezione ottimale contro le interferenze per una trasmissione dati efficiente

Documentazione tecnica

Cavo Ethernet ETHERLINE PN categoria 5E con configurazione 2x2 fili AWG22, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di rete che richiedono una connessione stabile e veloce. Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una connessione affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete domestiche e professionali. La sua costruzione a doppia coppia e il calibro AWG22 assicurano una protezione ottimale contro le interferenze. Scegli l'ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo rete ETHERLINE PN Cat.5e doppia coppia AWG22 per reti domestiche e professionali