Prodotti / Cavi / Cavi di Media Tensione /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026135
Cod. Produttore
0026135
Cod. EAN
4044773045857

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1

Documentazione tecnica

Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

diametro esterno circa

11.4 mm

numero di fili

12

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

conduttore di protezione

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

elemento ritorto

no

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

marcatura filo

cifre

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1 mm²

Produttore

OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1