Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119754/100
Cod. Produttore
1119754/100
Cod. EAN
4044774556697

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5
Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è adatto per impieghi elettrici professionali, offrendo performance costanti e conformità agli standard di settore. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto offre una costruzione robusta e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'installazione in spazi ristretti. Con un design che combina efficienza e durata, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo affidabile e versatile nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5 mm² 4 conduttori flessibile per installazioni elettriche professionali