Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0083001/100
Cod. Produttore
0083001/100
Cod. EAN
4044774690995

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK

Documentazione tecnica

Scopri l'OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La sua flessibilità e resistenza al calore lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti. Con un design robusto e una colorazione nera elegante, l'OLFLEX HEAT 205 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

diametro esterno circa

1.75 mm

tensione nominale U0

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

isolamento filo

FEP

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore filo

nero

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m