Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119000
Cod. Produttore
53119000
Cod. EAN
4044773166538

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 12x1,5 RAL 7001 SGY

Documentazione tecnica

Il SKINTOP GMP-GL-M 12X1,5 RAL 7001 SG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per i cavi e le connessioni. Il suo design innovativo e la finitura RAL 7001 conferiscono un aspetto elegante e professionale. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni sicure e durature nel settore elettrico, assicurando un'installazione semplice e efficace.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio scuro

antiurto

numero RAL

7001

apertura di chiave

17 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

-40 °C

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

SKINTOP GMP-GL-M 12X1,5 RAL 7001 S

€ 0,1488 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.