Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
Z5CAS381
Cod. Produttore
CAS381
Cod. EAN
5018986482869

Informazioni di prodotto

SIRENA IND DA PAR IP42 (EX-654014FULL-0067X
Descrizione del produttore: La sirena Z5CAS381 è un dispositivo di allerta di alta qualità, progettato per resistere e offrire prestazioni affidabili. Realizzata in plastica robusta, presenta un vivace colore rosso che garantisce visibilità. Questa sirena opera con corrente continua DC e offre un impressionante numero di 4 toni, rendendola versatile per diverse applicazioni. Con un grado di protezione IP42, è adatta per ambienti interni, assicurando durabilità e sicurezza. Un'ottima scelta per chi cerca un segnale acustico efficace.

tensione nominale

28 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,006 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

4

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP42 (