Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2MNM42D2C
Cod. Produttore
SL2MNM42D2C
Cod. EAN
3660191603755

Informazioni di prodotto

SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42
Descrizione del produttore: Il SAFELITE 11W SA/SE è una soluzione di illuminazione versatile, progettata per il montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 11W e una luminosità di 100 lumen, offre un'illuminazione efficace per due ore in modalità emergenza. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione sempre alimentata, rendendolo perfetto per ambienti dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un'ottima scelta per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

119 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

numero di poli

2

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

270 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

49 mm

fattore di potenza

0,96

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

SAFELITE 11W illuminazione emergenza 100 lumen 2 ore IP42 esterno/incasso

€ 44,14 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info