› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada emergenza SAFELITE 24W 300LM IP65 esterno/incasso

Cod. Rexel Z5SL2MNM65H1C
Cod. Produttore SL2MNM65H1C
Cod. EAN 3660191609597

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Flusso luminoso: 300LM
  • Grado protezione: IP65
  • Funzione: Modalità emergenza
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Alimentazione: Sempre attiva
  • Serie: None
  • Uso: Illuminazione versatile

Descrizione del prodotto

Lampada di emergenza SAFELITE con potenza di 24W e flusso luminoso di 300 lumen, progettata per garantire illuminazione affidabile in situazioni di emergenza. Il dispositivo è sempre alimentato, assicurando una fonte costante di luce per almeno un'ora. Il grado di protezione IP65 lo rende resistente a polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni sia a montaggio esterno che incassato. La lampada è dotata di un sistema di funzionamento senza dispositivo di monitoraggio e senza pittogramma, con possibilità di inserire fogli o lastre per la marcatura. Un prodotto robusto e funzionale, adatto a garantire sicurezza e visibilità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP65 è una soluzione di illuminazione versatile e robusta, progettata per montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 24W e un flusso luminoso di 300 lumen, offre un'illuminazione efficace in ogni situazione. Questo dispositivo è sempre alimentato e può funzionare anche in modalità emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione resistente all'acqua con grado di protezione IP65 lo rende ideale per ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

119 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

270 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

49 mm

fattore di potenza

0,74

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Lampada emergenza SAFELITE 24W 300LM IP65 esterno/incasso
€ 85,39 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info