Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2MNM65D2C
Cod. Produttore
SL2MNM65D2C
Cod. EAN
3660191603779

Informazioni di prodotto

SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65
Descrizione del produttore: Il SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65 è una soluzione di illuminazione versatile e potente, progettata per un montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 11W e un'emissione luminosa di 100 lumen, questo dispositivo è sempre alimentato o può funzionare in modalità emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua classificazione IP65 lo rende resistente agli agenti atmosferici, ideale per ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, il SAFELITE è perfetto per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

119 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

numero di poli

2

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

270 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

49 mm

fattore di potenza

0,96

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

SAFELITE 11W 100LM IP65 illuminazione esterna montaggio incasso emergenza 2h

€ 55,58 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info