Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI250-AT
Cod. Produttore
NEXI250-AT
Cod. EAN
3660191600198

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Flusso luminoso: 250LM
  • Durata emergenza: 1,5 ore
  • Modalità: SA/SE
  • Montaggio: Esterno o incassato
  • Sistema: Auto-test automatico
  • Alimentazione: Sempre o emergenza
  • Serie: None
Il dispositivo NEXITECH LED da 24W offre un'illuminazione di emergenza con una luminosità di 250 lumen e una durata di autonomia di 1,5 ore. Progettato per il montaggio esterno o incassato, garantisce un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, assicurando affidabilità e sicurezza. Dotato di auto-test automatico, consente un monitoraggio continuo dello stato operativo senza interventi manuali. Il sistema supporta la commutazione a distanza, facilitando la gestione e il controllo dell'illuminazione di sicurezza in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 1,5H A rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione. Questo dispositivo è progettato per un montaggio esterno o incassato, offrendo versatilità nell'installazione. È ideale per situazioni di emergenza, funzionando sempre alimentato o solo in caso di emergenza. Dotato di un sistema di auto-test automatico, garantisce un monitoraggio costante e affidabile. Con un design elegante e funzionale, il NEXITECH LED è perfetto per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 24W 250LM emergenza esterno/incasso

€ 104,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info