› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SAFELITE DIFF. BIFACCIALE SLIM, 20M

Cod. Rexel Z5SL2PPD
Cod. Produttore SL2PPD
Cod. EAN 3660191603960

Informazioni principali

  • Descrizione: Diffusore bifacciale Slim20M
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo luce: Ripartizione asimmetrica
  • Design: Sottile ed elegante
  • Uso: Versatile senza griglia
  • Serie: None
  • Applicazione: Illuminazione ottimale
  • Quantità consigliata: 16 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore bifacciale Slim20M di Safelite è realizzato in plastica di alta qualità e progettato per garantire una ripartizione della luce asimmetrica. Questo accessorio versatile, senza griglia o riflettore, offre un'illuminazione ottimale per diversi ambienti. La sua struttura elegante e sottile si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e design. Con il diffusore Z5SL2PPD, l'illuminazione diventa un elemento distintivo dell'arredamento.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza

266 mm

altezza/profondità

118 mm

materiale

Plastica

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

SAFELITE DIFF. BIFACCIALE SLIM, 20M
€ 24,12 x 1 pz.
(pz.)
16 pz.
Q.tà consigliata info