Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2MNM42F2C
Cod. Produttore
SL2MNM42F2C
Cod. EAN
3660191603762

Informazioni di prodotto

SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42
Lampada di emergenza SAFELITE con potenza di 18W, garantisce un'illuminazione costante di 200 lumen per 2 ore. Progettata per montaggio esterno o incassato, è dotata di protezione IP42 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il funzionamento è sempre alimentato, ideale per garantire sicurezza in situazioni di emergenza. Il dispositivo non include monitoraggio né pittogrammi ed è compatibile con marcature adesive. Questa soluzione affidabile è perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di emergenza efficiente e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il SAFELITE 18W SA/SE è una soluzione di illuminazione versatile con una potenza di 200LM e autonomia di 2 ore. Progettato per un montaggio esterno o incassato, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione sempre alimentata o solo in caso di emergenza. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono perfetto per ambienti vari. Con un grado di protezione IP42, offre resistenza e funzionalità, garantendo sicurezza e visibilità in ogni situazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

119 mm

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

larghezza di montaggio

119 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

numero di poli

2

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

270 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

49 mm

fattore di potenza

0,84

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

SAFELITE 18W 200LM 2H IP42 illuminazione emergenza esterno/incasso

€ 62,35 x 1 pz.