Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46451
Cod. Produttore
GW46451
Cod. EAN
8011564029606

Informazioni di prodotto

SET 4 STAFFE INOX FISSAGGIO QUADRI PAR.
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

esecuzione

angolare di montaggio

materiale

acciaio inox

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

tipo di accessori

staffa di fissaggio

Produttore

SET 4 STAFFE IN ACCIAIO INOX PER FISSAGGIO QUADRI A PARETE

€ 30,07 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.