Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
per suddivisione interna forma 3a
per suddivisione interna forma 3b
numero di unità di altezza (UA)
6
numero RAL
9001
materiale
acciaio
forma costruttiva
pezzo unico
larghezza totale per installazione in armadio
650 mm
larghezza
2238 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
Bianco
altezza
300 mm
Serie
Prisma
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te