Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48012
Cod. Produttore
GW48012
Cod. EAN
8011564016491

Informazioni di prodotto

SEPARATORE INTERNO CASSETTE PT
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

larghezza della parete divisoria

129 mm

altezza della parete divisoria

58 mm

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

Produttore

SEPARATORE INTERNO CASSETTE PT DIN E PT - HALOGEN FREE

€ 0,548 x 1 pz.
(pz.)