Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05003
Cod. Produttore
ENN05003
Cod. EAN
3295150050037

Informazioni di prodotto

Scat.der.IP55 105x65x55 entr stagne

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione quadrata da parete, codice ENN05003, è dotata di 8 entrate stagne (diametro 20 mm) e coperchio con chiusura a scatto senza viti; Colore Grigio; Dimensioni: 105 x 65 x 55. Grado di protezione IP55. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco di 650°C. Materiale: ABS (corpo), PP (copertura). A volte la fornitura elettrica è richiesta in luoghi "critici" dove vi è un'elevata esposizione all'umidità o alle polveri. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo!.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

numero di ingressi

8

lunghezza

125 mm

temperatura di impiego

-25 °C

sezione max. del conduttore

20 mm²

profondità

61 mm

larghezza

82 mm

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

Serie

Mureva

Produttore

Scatole derivazione MUREVA IP55 105x65x55 entr stagne

€ 3,44 x 1 pz.
(pz.)