Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008078
Cod. Produttore
30008078
Cod. EAN
8023903237085

Informazioni di prodotto

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Documentazione tecnica

24Doppio PIR con ottica effetto tenda a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 22.5 metri con apertura 2.2 metri, temperatura di funzionamento da -25 a +55?C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tensione d’esercizio

9.6 V

area di rilevazione

20 °

corrente d’esercizio

8 mA

profondità

18 mm

altezza

135 mm

larghezza

85 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppio PIR effetto tenda da esterno, portata 22.5m apertura 2.2m, tecnologia ASIC, IP65