Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04853
Cod. Produttore
04853
Cod. EAN
3303430048534

Informazioni di prodotto

Segregazione attacchi posteriori NS1600 verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04853 è un accessorio essenziale per la segnalazione e la protezione in ambito elettrico. Realizzato in acciaio con una verniciatura a polvere di colore bianco, questo dispositivo è progettato per offrire una resistenza e una durata elevate. Grazie all'ingresso per il cavo, il montaggio risulta semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per installazioni professionali. La sua struttura robusta e la finitura di alta qualità garantiscono una protezione efficace contro gli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una gestione sicura e affidabile dell'energia. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, soddisfacendo le esigenze di professionisti del settore elettrico e impiantisti.

dimensione modulare

10 mm

numero di unità di altezza (UA)

10

numero RAL

9001

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

575 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

300 mm

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 V