Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04852
Cod. Produttore
04852
Cod. EAN
3303430048527

Informazioni di prodotto

Segregazione attacchi anteriori NS1600 est-NT V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04852 è una soluzione ideale per la segnalazione e la gestione degli impianti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità e disponibile in un elegante colore bianco, questo dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e resistenza. La sua forma ben definita e il design funzionale lo rendono perfetto per l'installazione in vari ambienti, sia industriali che commerciali. Il dispositivo è dotato di caratteristiche che ne facilitano l'integrazione in sistemi esistenti, assicurando un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Grazie alla sua costruzione robusta e al grado di protezione adeguato, è in grado di resistere a condizioni operative difficili, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto per diverse applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Con MG04852, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e duratura per le loro esigenze elettriche.

per suddivisione interna forma 3b

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

plastica

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

573 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

per suddivisione interna forma 4b

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 4a

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE ATT. ANT. NS1600 EST-N