Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04926
Cod. Produttore
04926
Cod. EAN
3303430049265

Informazioni di prodotto

Schermo segregazione collegamento interruttore 800A verticale L650

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo schermo di collegamento per interruttore da 800A è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Il suo colore bianco non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Con una capacità di 800A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'interfaccia robusta e sicura. La sua costruzione non trattata offre una superficie liscia e resistente, riducendo il rischio di accumulo di polvere e sporco. Questo schermo è perfetto per chi cerca un componente affidabile e duraturo per il proprio sistema elettrico.

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

plastica

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

573 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

per suddivisione interna forma 4b

per suddivisione interna forma 4a

Serie

Prisma

Produttore

Schermo segregazione Schneider interruttore >800A L650