Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04921
Cod. Produttore
04921
Cod. EAN
3303430049210

Informazioni di prodotto

Schermo anteriore e posteriore sistema di sbarre verticale laterale L150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello MG04921 è un elegante schermo retro forma a 2 barre, realizzato in acciaio di alta qualità e rifinito con un raffinato colore bianco, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e duratura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in contesti sia residenziali che commerciali. Con un ingresso del cavo di 1, facilita l'installazione e l'integrazione con altri dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo, mentre il design minimalista contribuisce a un aspetto moderno e pulito. Questo schermo è perfetto per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi e la protezione dei componenti elettrici.

numero di unità di altezza (UA)

36

numero RAL

9001

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

150 mm

larghezza

150 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

altezza

996 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

Prisma

Produttore

Schermo Schneider per sistema sbarre verticale/laterale L150