Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0830A00
Cod. Produttore
1SL0830A00
Cod. EAN
8000126233728

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP55-CABLE GL-HIGH LID-160X135X150-1/4TS - GWT 650°C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

150 mm

tipo di montaggio

universale

per diametro del tubo

25 mm

piombabile

lunghezza

160 mm

sezione max. del conduttore

490.87 mm²

numero di ingressi

10

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

135 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

diametro

25 mm

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP55 - 650 C-1/4 GIRO-1