Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341896
Cod. Produttore
341896
Cod. EAN
8009561467880

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO-Bullone T.A M10X30 dacromet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bullone testa ad ancora M10x30. Utilizzabile con profilati di ancoraggio di sezione 82x41, 41x41 e 21x41 mm. Finitura D: Geomet

lunghezza

30 mm

dimensione della filettatura metrica

10

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

con dado

Produttore

S.Supporto-Bullone T.A M10X30 Dacro Bticino Spa

€ 1,96 x 1 pz.