› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Cab - Csn200 Gs Mensola A Parete L Bticino Spa

Cod. Rexel CF556120
Cod. Produttore 556120
Cod. EAN 3599075561204

Informazioni principali

  • Serie: CSN
  • Lunghezza: 278,5 mm
  • Materiale: DX53 D Z275 MAC
  • Spessore: 1,50 mm
  • Finitura: GS / PG
  • Norma: EN 10346
  • Classe corrosione: Classe 3 - IEC 61537
  • Installazione: a parete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

170 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

278 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,85 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

850 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 200 mm

Cab - Csn200 Gs Mensola A Parete L Bticino Spa