Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000201
Cod. Produttore
000201
Cod. EAN
3599070002016

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF54/400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/400 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

3,0539 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

20413 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Passerella a filo CF54/400EZ finitura EZ 3 metri cablaggio industriale