› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella a filo CF54/100EZ 3m cablaggio industriale robusta

Cod. Rexel CF000071
Cod. Produttore 000071
Cod. EAN 3599070000715

Informazioni principali

  • Serie: CF 54/100EZ
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 100 mm
  • Altezza interna: 52,8 mm
  • Capacità: 5.253 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato EZ
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Temperatura d'uso: -20°C a +120°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/100 tipo EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,7786 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

5143 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Passerella a filo CF54/100EZ 3m cablaggio industriale robusta
€ 13,02 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
18 m
Q.tà consigliata info