› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSN300 GS MENSOLA A PARETE L

Cod. Rexel CF556130
Cod. Produttore 556130
Cod. EAN 3599075561303

Informazioni principali

  • Serie: CSN300 GS
  • Lunghezza: 378,5 mm
  • Materiale: DX53 D Z275 MAC
  • Spessore: 1,50 mm
  • Peso: 1,647 kg
  • Finitura: GS / PG
  • Norma: EN 10346
  • Classe corrosione: Classe 3 - IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

67 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

170 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

378 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,73 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

730 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 300 mm

CAB - CSN300 GS MENSOLA A PARETE L