Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
tipo di porta
singolo
tipo di copertura
coperchio
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK10
esecuzione coperchio
chiuso
tipo di montaggio
apparente
superficie
verniciato
grado di protezione (IP)
IP55
larghezza
506 mm
profondità
293 mm
numero RAL
7000
adatto per uso esterno
altezza
515 mm
profondità interna
234 mm
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: BOB04846 Cod. Produttore: B04846 Cod. EAN: 8015892048469
Cod. Rexel: BOB04845 Cod. Produttore: B04845 Cod. EAN: 8015892048452
Cod. Rexel: BOB04844 Cod. Produttore: B04844 Cod. EAN: 8015892048445
Cod. Rexel: BOB04843 Cod. Produttore: B04843 Cod. EAN: 8015892048438
Cod. Rexel: BOB04842 Cod. Produttore: B04842 Cod. EAN: 8015892048421
Cod. Rexel: BOB04841 Cod. Produttore: B04841 Cod. EAN: 8015892048414
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te