Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Selettori di prodotto Rexel
In alcuni casi scegliere l’articolo di materiale elettrico adatto al tuo progetto può essere difficile. I selettori di prodotto Rexel ti guidano nella scelta degli articoli adatti alle tue esigenze. Procedi all'acquisto in modo semplice e veloce.
Selettore cavo
Selettore per cavi energia unipolari FG17 e FS17
Guida rapida alla selezione dei cavi energia unipolari in base al tuo progetto. In pochi click puoi ordinare tutto il cavo che ti serve!
Selettore per soluzioni di ricarica
Selettore per colonnine di ricarica elettrica
Guida rapida alla scelta del modello di wallbox e le colonnine con una selezione degli accessori da abbinare alla stazione di ricarica.In pochi click puoi ordinare tutto il cavo che ti serve!
Selettore per cavi multipolari FG18
Guida rapida alla selezione dei cavi multipolari FG18 in base al tuo progetto. In pochi click puoi ordinare tutto il cavo che ti serve!
Selettore per cavi multipolari FS18
Guida rapida alla selezione dei cavi multipolari FS18 in base al tuo progetto. In pochi click puoi ordinare tutto il cavo che ti serve!
Selettore per cavi FG16
Guida rapida alla selezione dei cavi unipolari e multipolari FG16 in base al tuo progetto. In pochi click puoi ordinare tutto il cavo che ti serve!
Selettore cavi per Trasmissione Dati
Guida rapida alla selezione dei cavi per la trasmissione dei dati in base al tuo progetto. In pochi click puoi ordinare tutto il cavo che ti serve!
Selettore Vimar Plana
Selettore serie civile Plana
Guida rapida alla selezione dei codici articolo Plana per impianti residenziali. Componi il tuo impianto domestico in pochi click!
Selettore illuminazione
Selettore Panel Led
Guida rapida alla selezione dei panel led per configurare l'impianto di illuminazione dei tuoi spazi.In pochi click puoi ordinare il panello che ti serve!
Selettore Proiettori simmetrici
Guida rapida alla selezione dei proiettori simmetrici per configurare l'impianto di illuminazione dei tuoi spazi.In pochi click puoi ordinare il proiettore che ti serve!
Apri la chat
Consulta l’assistenza rapida
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
Acquisizione: Nuova fase di crescita per Rexel
29 luglio 2025
Risultati Q2 & H1 2025 Gruppo Rexel
28 luglio 2025
reportrexel
Risultati Q1 2025 Gruppo Rexel
29 aprile 2025
Risultati Q4 & FY 2024 Gruppo Rexel
13 febbraio 2025
Canalina metallica per cavi aerei Wire Basket Panduit
4 dicembre 2024
Sistema di cablaggio in fibra Base-8
18 ottobre 2024