Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
DKC042151001
Cod. Produttore
042151001
Cod. EAN
8054684003224

Informazioni di prodotto

RP160A CASSETTA DERIV.ALLUM
Materiali In lega di alluminio pressocolata UNI EN 170AC ? 46100DF. Caratteristiche Trattamento delle superfici mediante verniciatura epossidica interna/esterna colore grigio RAL 7000. L?ingresso dei cavi alla cassetta viene realizzato con passacavi, pressacavi, imbocchi per tubi o raccordi a cono per cavi multipolari (a richiesta). Per interno ed esterno; fissaggio a parete con chiodi o tasselli su piedini esterni orientabili per la ricerca della posizione ottimale anche su pareti non omogenee. Applicazioni Per reti aeree o sotterranee con cavi uni-multipolari per distribuzione energia; per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici; per apparecchiature di alimentazione e rifasamento proiettori per illuminazione di grandi aree; allacciamento di utenze provvisorie. Grado di protezione Per tipi RP 20?35 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262; Per tipi RP 50?1600 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

superficie

verniciato

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

tipo di porta

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di copertura

coperchio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

alluminio

profondità

219 mm

profondità interna

167 mm

altezza

366 mm

adatto per uso esterno

numero RAL

7000

larghezza

357 mm

Produttore

DKC

RP160A CASSETTA DERIVAZIONE ALLUMINIO