Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4356V230
Cod. Produttore
JW4356V230
Cod. EAN
8005543718100

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V a.c.
  • Corrente: 8 VA
  • Modulo: 1 modulo
  • Suono: 80 dB
  • Indice protezione: IP40
  • Materiale: PC e ABS
  • Dimensioni (mm): 45,1x22,5x42,7
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore MatixGo a 230 V in corrente alternata, con potenza di 8 VA e livello sonoro di 80 dB. Il corpo è realizzato in plastica ABS bianca, autoestinguente e resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP20. È progettato per un’installazione a parete con morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Le dimensioni compatte ne facilitano l’inserimento in impianti elettrici civili, garantendo un segnale acustico affidabile e di qualità. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo acustico di segnalazione efficiente e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore 230Vac - 12VA - 80dB - 1 modulo - bianco

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

12 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

trasformatore incorporato

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

MATIXGO

Produttore

Ronzatore elettrico 230Vac 12VA 80dB bianco serie civile

€ 21,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info