Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXESG32
Cod. Produttore
ESG32
Cod. EAN
8030343040700

Informazioni di prodotto

Giunto autobloccante in ottone nichelato IP67
I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67. Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 Ω/m come da relazione IMQ N°610.

in due parti

divisibile

superficie lucidata

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco-nichel galvanizzato

esecuzione

resistente alla trazione

materiale della guarnizione

gomma