Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
Z52495-CSA
Cod. Produttore
2495-CSA
Cod. EAN
8054934901553

Informazioni di prodotto

PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO
Descrizione del produttore: Il pulsante a rottura vetro Z52495-CSA è un dispositivo di sicurezza essenziale, progettato per garantire un'uscita rapida in situazioni di emergenza. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un elegante design bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione IP54, è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per l'uso in spazi pubblici e industriali. La lastra in vetro conferisce un tocco di modernità e funzionalità al prodotto.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

85 mm

profondità

85 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

con lastra in vetro

Produttore

PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANC