Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96312
Cod. Produttore
GW96312
Cod. EAN
8011564113817

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 690V AC 32A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

barra DIN

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

numero di poli

4

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 690V AC 3

(pz.)