Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70002
Cod. Produttore
GW70002
Cod. EAN
8011564011960

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE ROTAT.3P 16A COMANDO RINV.
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

esecuzione

interruttore on/off

numero di poli

3

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

16 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT

materiale della scatola

plastica

Produttore

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 3P 4M EN50022 16A