Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF322
Cod. Produttore
F322
Cod. EAN
8012199139265

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore 2P, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto a 2 moduli
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con fusibili tipo F (10,3x38 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile a 32A e 500V
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a un corretto sezionamento
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile sezionatore 2P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 2 moduli

numero di poli

2

per dimensione del fusibile

10×38 mm

tensione nominale

500

tipo di montaggio

barra DIN

conduttore neutro a connessione

Produttore

Btdin - Portafusibile Sezionabile 2 Bticino Spa

€ 19,49 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info