Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96215
Cod. Produttore
GW96215
Cod. EAN
8011564062733

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.1P+N 10,3X38 690V AC 32A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

2

conduttore neutro a connessione

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PORTAFUS.SEZ.1P+N 10,3X38 690V AC 3

€ 11,28 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.