Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96205
Cod. Produttore
GW96205
Cod. EAN
8011564062658

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.1P 10,3X38 690V AC 32A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PORTAFUS.SEZ.1P 10,3X38 690V AC 32A

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui