Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08536
Cod. Produttore
08536
Cod. EAN
3303430085362

Informazioni di prodotto

Porta trasparente IP30 L650 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La porta trasparente IP30 L650 Prisma P è progettata per offrire una visione chiara e sicura all'interno di impianti elettrici. Realizzata in vetro, questa porta garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, mentre il grado di protezione IP30 assicura una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei di dimensioni superiori a 2,5 mm. La trasparenza del materiale consente un facile monitoraggio visivo delle apparecchiature, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. Con un design elegante e funzionale, la porta Prisma P si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

650 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

Prisma

Produttore

Porta trasparente Schneider IP30 L650 mm