Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z540071354131
Cod. Produttore
40071354131
Cod. EAN
4012539336921

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA DI USCITA DX PER STYLE ISO7010
Descrizione del produttore: Il pittogramma di uscita destro per stile è un segnale essenziale per la sicurezza. Realizzato in lastra di vetro acrilico, questo prodotto è progettato per resistere nel tempo e garantire visibilità. La sua chiara indicazione della via di fuga verso destra lo rende ideale per ambienti pubblici e commerciali. Con un design elegante e funzionale, contribuisce a mantenere la sicurezza degli spazi, rendendolo un elemento indispensabile per la segnaletica di emergenza.

larghezza

165 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

22 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

335 mm

direzione

Destra

ampiezza di riconoscimento

32 m

Produttore

PITTOGRAMMA DI USCITA DX PER STYLE