Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03690
Cod. Produttore
03690
Cod. EAN
3303430036906

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - NS1600 fisso verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS1600 V fisso rappresenta un elemento essenziale per chi cerca robustezza e affidabilità nel settore elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma garantisce anche una resistenza superiore agli agenti atmosferici e all'usura. Con un design studiato per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, la piastra frontale NS1600 V è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Scegliere questa piastra significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per le esigenze del settore elettrico.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistema P per NS1600 fisso verticale