Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03617
Cod. Produttore
03617
Cod. EAN
3303430036173

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INS-INV250 orizzontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03617 è un elemento essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie al suo design versatile, la piastra è facilmente integrabile in vari contesti di utilizzo, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una performance affidabile, mentre il colore neutro si adatta armoniosamente a qualsiasi ambiente. La piastra frontale MG03617 rappresenta una scelta pratica e funzionale per chi cerca materiali elettrici di alta qualità.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistema P per INS/INV250 orizzontale

Ricevi 500 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui