Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03643
Cod. Produttore
03643
Cod. EAN
3303430036432

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NSX630 orizzontale - 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03643 è progettata per garantire una protezione efficace e un'installazione semplice per i sistemi elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza duratura e una protezione affidabile contro gli agenti esterni. La verniciatura a polvere conferisce non solo una finitura estetica, ma anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione e l'usura, assicurando che il prodotto mantenga le sue prestazioni nel tempo. Con dimensioni ottimali, questa piastra è compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, rendendola una scelta versatile per professionisti e tecnici. La sua progettazione ergonomica facilita il montaggio e l'installazione, rendendo il processo rapido ed efficiente. La MG03643 rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la funzionalità dei vostri impianti elettrici.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

200 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale per NSX630 orizzontale Prisma Sistema P 3P