Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03687
Cod. Produttore
03687
Cod. EAN
3303430036876

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - NS1600 fisso orizzontale - 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS1600 H FIS/DIR-R è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, presenta una finitura con verniciatura a polvere che non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore contro la corrosione. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con dimensioni ottimali, questa piastra frontale è progettata per facilitare un'installazione semplice e veloce, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua versatilità la rende adatta a vari tipi di impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e un funzionamento senza problemi. La piastra frontale NS1600 H FIS/DIR-R è la scelta perfetta per chi cerca un componente affidabile e di alta qualità per le proprie installazioni elettriche.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale per NS1600 fisso orizzontale Prisma Sistema P 4P