Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03714
Cod. Produttore
03714
Cod. EAN
3303430037149

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INS1600 - 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Piastra Frontale INS1600 4P è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma fornisce anche una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici e l'usura. La sua versatilità la rende adatta a una varietà di applicazioni, rendendola ideale per professionisti del settore elettrico e per impianti residenziali o commerciali. La Piastra Frontale INS1600 4P è progettata per facilitare un'installazione semplice e veloce, permettendo un accesso agevole ai punti di connessione. Con questa piastra, gli utenti possono contare su un prodotto che combina efficienza e robustezza, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale per INS1600 Prisma Sistema P 4P