Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03692
Cod. Produttore
03692
Cod. EAN
3303430036920

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - NT fisso verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MTZ1 V fisso è un componente essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità che la rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La verniciatura a polvere conferisce non solo un aspetto elegante, ma anche una protezione efficace contro agenti atmosferici e corrosivi. Grazie al suo design funzionale, questa piastra frontale è semplice da installare e garantisce una perfetta integrazione con altri dispositivi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni di montaggio, permettendo un'ottimizzazione dello spazio e un'estetica curata. Con la piastra frontale MTZ1 V fisso, si ha la certezza di un prodotto affidabile e performante, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NT V FISSO