Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03701
Cod. Produttore
03701
Cod. EAN
3303430037019

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - NS1600 fisso verticale - C/motore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS1600 V fisso TEL è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire un'ottima funzionalità e durabilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra presenta una verniciatura a polvere che offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura un'installazione sicura e stabile, rendendola ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre le dimensioni compatte la rendono versatile per vari tipi di montaggio. Con la piastra frontale NS1600, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile e di alta qualità, perfetto per soddisfare le esigenze delle moderne installazioni elettriche.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NS1600 V FISSO TEL