Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03651
Cod. Produttore
03651
Cod. EAN
3303430036517

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NS630 oriz. - Leva - 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS630 H DIR3P è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire sicurezza e funzionalità. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo, mentre la verniciatura a polvere ne aumenta la protezione contro l'usura e le influenze ambientali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata robustezza e una finitura estetica curata. La sua progettazione accurata assicura un'installazione semplice e una perfetta integrazione nei sistemi esistenti, rendendola adatta a vari ambiti di impiego. Con una dimensione di 4.0000 unità di altezza, questa piastra frontale si adatta facilmente a diverse configurazioni, offrendo versatilità e praticità per professionisti del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NR630 H DIR3P